text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combisleutelset 13/15 15-delige vlakke sleutelwijdte 6-32 mm


Sleutels met metrische, gelijke sleutelmaten in oprolbaar etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw zijde recht, ringzijde 15° gehoektStevige, slanke en lichte intelligente constructieHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met goede gripExtreem veerkrachtig, buitengewoon duurzaamDropsmeden,

Artikelnummer
Totaal aantal gereedschappen 15
Aantal ringsteeksleutels 15
Merk Stahlwille
Type 13/15
Verpakt per 1

Specificaties

Totaal aantal gereedschappen 15
Aantal ringsteeksleutels 15
Merk Stahlwille
Type 13/15

Omschrijving

Sleutels met metrische, gelijke sleutelmaten in oprolbaar etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw zijde recht, ringzijde 15° gehoektStevige, slanke en lichte intelligente constructieHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met goede gripExtreem veerkrachtig, buitengewoon duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in een oliebadChroomlegeringsstaal, verchroomd Robuuste oprolbare tas met klittenbandsluiting van polyesterMesh-inzetstukken geven zicht op het ingezette gereedschapVeilig beschermen van het gereedschap met minimale benodigde ruimteGeborduurd STAHLWILLE-logo Inhoud: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G0231.001.785
EAN 4018754080595
UBB 203120261540
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 96400803

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.