text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratel Combisleutel 10mm Aandrijving 15° Satijn Chroom 158mm


Ultra-Grip ratelringsteeksleutel: klemring op het oog + inkeping tegen het doordraaien op de vork Glijdt niet over de moeren, optimale veiligheid Compact, dmv een hendel omkeerbaar ratelmechanisme Betere toegankelijkheid Terugstelhoek 5° (7 5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm) Betere productiviteit Ringkop en vork 15° gebogen Metrische maten: 6 tot 41 mm Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

Artikelnummer 4J313445
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 158
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 22.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 20.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4J313445
EAN 3662424064647
UBB 500668364093
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.