text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitů Wera KK 10 KOMPAKT 10 10DLG 10 kusů


Kraftform Kompakt 10, 10 pezzi 1x 813 R Cacciavite a espansione con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 2x 851/1 Punte TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Punte TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm 2x 800/1 Bit TZ: 0,5x4x25 mm, 1x5,5x25 mm9 punte Wera ad alta viscosità per uso universale.

Objednací číslo 81618.056.653
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 2
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 2
Počet bitů celkem 9
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 500
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt 10, 10 pezzi 1x 813 R Cacciavite a espansione con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 2x 851/1 Punte TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Punte TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm 2x 800/1 Bit TZ: 0,5x4x25 mm, 1x5,5x25 mm9 punte Wera ad alta viscosità per uso universale. Design a torsione per combattere l'usura precoce. 1 supporto 813 R Kraftform con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor, multicomponente per elevate velocità di lavoro e avvitatura particolarmente ergonomica.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81618.056.653
EAN 4013288041647
UBB 500501365760
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05056653001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.