text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbithouder KK 20 8-delig sleuf / PH / PZD WERA


Kraftform Kompakt 20 met etui, 7-delig 1x 889/4 R Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 1x Klittenbandset 70: 50 x 70 mmHet Wera Compact-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worde

Artikelnummer 81618.051.021
Verpakking Zak
Lengte (mm) 25
Snelwisselkop Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Lengte (mm) 25
Snelwisselkop Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Maat bitopname (mm) 6.3
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merk Wera
Model Kraftform Kompakt 20
Type Bit Set

Omschrijving

Kraftform Kompakt 20 met etui, 7-delig 1x 889/4 R Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 1x Klittenbandset 70: 50 x 70 mmHet Wera Compact-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerde houder voor opbergen van bits. Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier. De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet. Met handig riemetui.

Artikelnummers

Artikelnummer 81618.051.021
EAN 4013288098917
UBB 500505788199
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05051021001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.