text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Automatische Multigriptang 28mm Bekopening Verchroomd 170mm


De opening wordt automatisch met één hand afgesteld bij het aanbrengen op het werkstuk. Capaciteit: - 485.17: diameter 28 mm, 6-kant 23 mm. - 485.23: diameter 45 mm, 6-kant 38 mm. Uitvoering: gebruineerd, handgrepen met PVC bekleed.

Artikelnummer 0Q284770
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 150
Lengte (mm) 170
Scharnier Schuifstuk
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 150
Lengte (mm) 170
Scharnier Schuifstuk
Beklengte (mm) 23
Max. bekopening (mm) 28
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 28
Greepuitvoering 1-component
Aantal standen 6
Handvat Kunststof huls
Kophoogte (mm) 42
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q284770
EAN 3148511788905
UBB 500637418269
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 485.17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.