text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom anti-parkeer snijdende tang 28 x 30mm bek 198mm


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM met antistatische pvc beklede handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Knipvlakken speciaal ontwikkeld voor eenvoudig knipwerk en een langere levensduur van het gereedschap.

Artikelnummer 5Q254379
Geïsoleerd Ja
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte (mm) 198
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte (mm) 198
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 28
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q254379
EAN 3148518709545
UBB 500639205607
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 192.20SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.