text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
Neem contact met ons op
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
Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
1M333133
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Facom Vergrendelverlengstuk 1/2 x 250SR
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1M333133
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M333133
EAN
3148518694018
UBB
500637392001
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.215SR