text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2 metalen staanders 5003md, voor het creëren van legborden, D 200 mm x H 542 mm


geschikt voor laptops van 10 - 17“voor beeldschermen tot 32” met VESA-gaten (75 x 75 mm en 100 x 100 mm)Verstelbereik laptophouder: 287 - 430 mminstelbare hoogte 30 - 400 mm, 180° draaibaarverticale kantelhoek -55-90 gradenvoor montage op werkbanken WB625 en WB621, 20 - 60 mm dik, gemaakt van aluminium buizenmaximale belasting 6,5 kg.

Artikelnummer 6D871951
Kleur Overig
Breedte 445
Hoogte 150
Diepte 245
Type toebehoren/onderdelen Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 445
Hoogte 150
Diepte 245
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat Ja
Plugbevestiging Ja
Schroefbevestiging Nee
Merk Stahlwille
Type Laptop Holder

Omschrijving

geschikt voor laptops van 10 - 17“voor beeldschermen tot 32” met VESA-gaten (75 x 75 mm en 100 x 100 mm)Verstelbereik laptophouder: 287 - 430 mminstelbare hoogte 30 - 400 mm, 180° draaibaarverticale kantelhoek -55-90 gradenvoor montage op werkbanken WB625 en WB621, 20 - 60 mm dik, gemaakt van aluminium buizenmaximale belasting 6,5 kg.

Artikelnummers

Artikelnummer 6D871951
EAN 4018754340828
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 89010041
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.