text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Onderhoudsset voor multidikte klinknagel in gecompartimenteerde koffer 451-delig


Bevat: - Y.105B Blindklinknageltang. - Assortiment blindklinknagels diameter 4 - 4,8 mm met standaardkop, 4,8 mm met lange kop in gangbare maten voor assemblage in diktes van 1,3 tot 13 mm (ongeveer 450 nagels). - Koffer met vakverdeling en inhoudsoverzicht. - Koffer afmetingen: 360 x 300 x 60 mm. Gewicht: 2,700 kg.

Artikelnummer 9R476375
Verpakking Koffer
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 1
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 1
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk FACOM

Artikelnummers

Artikelnummer 9R476375
EAN 3148510881652
UBB 500639525228
UNSPSC 24111507
Fabrikant artikelnummer Y.RIV1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.