text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Liniaal Roestvrij Staal 30mm x 1,5m


Enkelzijdig gegraveerd. 1 rand in mm - 1 rand in 1/2 mm. Schaalverdeling in mm op beide randen voor de referenties: DELA.1056.06 - DELA.1056.07 - DELA.1056.08. RVS 18 % Cr - 8 % Ni. Antireflecterend. Klasse II volgens de regelgeving betreffende meetlatten groter dan of gelijk aan 500 mm.

Artikelnummer 1O986587
Breedte 30
Flexibel Nee
Dikte (mm) 0.8
Gewicht 8.5
Lengte 1500
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 30
Flexibel Nee
Dikte (mm) 0.8
Gewicht 8.5
Lengte 1500
Materiaal Roestvaststaal
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Merk FACOM

Artikelnummers

Artikelnummer 1O986587
EAN 3662424023514
UBB 500639458495
UNSPSC 27111801
Fabrikant artikelnummer DELA.1056.1500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.