text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco rondvijl 230 1-230-10-2-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken Vorm: naar de punt taps toelopend 4" en 6" sterk taps toelopend, 8" en langer minder sterk taps toelopend Dubbel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5366.002.250
Vorm Rond
Klinglengte (mm) 250
Klingdiameter (mm) 10
Kapvorm Gebogen kap
Kap 2
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Rond
Klinglengte (mm) 250
Klingdiameter (mm) 10
Kapvorm Gebogen kap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 211
Type ERGO Round File

Artikelnummers

Artikelnummer S5366.002.250
EAN 7311518003678
UBB 400135152710
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-230-10-2-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.