text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Zwaargewicht aanpasbare punt hamer staal/PUR/Nylon houten steel 1,55kg


207A: Lichte hamers met aluminium kop. 208A: Zware hamers, stalen kop. Slechts een beperkt aantal combinaties van hamerdoppen wordt gemonteerd, maar u stelt zelf uw hamer samen door een type kop en twee hamerdoppen te kiezen. Verkrijgbare hamerdoppen: - Serie EA: neopreen. - Serie EB: polyurethaan. - Serie EC: nylon.

Artikelnummer 9T149809
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 363
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte 60
Gewicht totaal 1550
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 363
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte 60
Gewicht totaal 1550
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 9T149809
EAN 3148518595957
UBB 500639413359
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 208A.60CBA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.