text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Luchtfittingen & koppeling
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
Pneumatiek
Luchtfittingen & koppeling
9K332875
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
Facom voorgevormde conische mannelijke BSP naar slangkoppeling 1/4" 3/8" 1/2"
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Doorvoerdiameter: 8 mm. Max. buitendiameter: 22 mm. Lengte: 55 mm. Gewicht: 69 g.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9K332875
Uitvoering
1-delig
Vorm
Recht
Gewicht
0.069
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte
55
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
1-delig
Vorm
Recht
Gewicht
0.069
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte
55
Bochthoek (°)
0
Afgedopt
Nee
Bochtstraal (mm)
0
Met pakkingen
Nee
Nom. diameter aansluiting 2
1/2" (15)
Met aftapper
Nee
Met stootnok/-rand
Nee
Nom. diameter aansluiting 1
1/2" (15)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K332875
EAN
3148518301947
UBB
500637704866
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
N.651