text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom koppelversterker 1/2" 1000Nm 218mm


Los- en vastdraaien zonder gebruik te maken van externe krachtbronnen. Constante vermenigvuldigingsfactor: 25:1. Veiligheid: begrenzer van het ingaande koppel. Anti-terugloopbeveiliging. Geleverd met 2 reactiearmen (recht en gebogen) en een reserve-aandrijfvierkant, met een conformiteitscertificaat.

Artikelnummer 0M598753
Breedte 201
Hoogte 218
Materiaal greep Overig
Max. uitgaand koppel (Nm) 1000
Max. ingaand koppel (Nm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 201
Hoogte 218
Materiaal greep Overig
Max. uitgaand koppel (Nm) 1000
Max. ingaand koppel (Nm) 40
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 3/4 inch
Met reactiestang Ja
Met reactievoet Ja
Met doppen Nee
Merk FACOM

Artikelnummers

Artikelnummer 0M598753
EAN 3148518184359
UBB 500637466680
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer NP.100B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.