text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 180 mm gepolijst meercomponentenhulzen KNIPEX


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,4mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapac

Artikelnummer K1003.200.180
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 230
Type Universal Combination Pliers
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 230
Type Universal Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,4mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 12,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.200.180
EAN 4003773023197
UBB 419102031368
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 02 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.