text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Magnetisch Waterpas 2-fles 1mm/m Nauwkeurigheid 600 x 21 x 50mm


Kan ondersteboven worden gebruikt, nauwkeurigheid 1 mm/m. Behuizing van getrokken lichtmetaal. Gladde en geanodiseerde vlakken (makkelijk schoon te houden). Voorzien van een horizontale en een verticale libel.

Artikelnummer 8S486432
Breedte 21
Elektronisch Nee
Richtbaar Ja
Diameter 0
Lengte 600
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 21
Elektronisch Nee
Richtbaar Ja
Diameter 0
Lengte 600
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 1
Magnetisch Ja
Met laser Nee
Aantal greepgaten 1
Mesoppervlak gefreesd Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 8S486432
EAN 3148518336277
UBB 500639481240
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 309BM.60
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.