text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Handbedin gereedschap set 8-15mm 180°


Voor zachte koperen buizen EN 1057 (ook met vaste coating), dunwandige stalen precisiebuizen en buizen van non-ferrometalen, Om in een bankschroef te klemmen of te gebruiken als buigtang, Krachtbesparend door vrij instelbare initiële buighoek, Eenvoudig buigen met omkeerbare ratel 1/2" in lange uitvoering, Blauw geëmailleerd, Levering in GEDORE L-BOXX®

Artikelnummer 4P178501
Buisdiameter (mm) 15
Buisdiameter (mm) ['6.000', '15.000']
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 15
Buisdiameter (mm) ['6.000', '15.000']
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Max. buighoek (°) 180
Merk GEDORE

Omschrijving

Voor zachte koperen buizen EN 1057 (ook met vaste coating), dunwandige stalen precisiebuizen en buizen van non-ferrometalen, Om in een bankschroef te klemmen of te gebruiken als buigtang, Krachtbesparend door vrij instelbare initiële buighoek, Eenvoudig buigen met omkeerbare ratel 1/2" in lange uitvoering, Blauw geëmailleerd, Levering in GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4P178501
EAN 4017981243100
UBB 500642732415
UNSPSC 27112403
Fabrikant artikelnummer 4568450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.