text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Reduced shank DIN 338 RN HSS Zwart 19,5 MM


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Diameter boor (mm) 19.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 231
HS- en goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0006.195.001
EAN 8715494655385
UBB 240201020593
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AD101950

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.