text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSSG Tin gecoat 9,5 MM


Artikelnummer U0003.095.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)

Artikelnummers

Artikelnummer U0003.095.001
EAN 8715494654777
UBB 240201447705
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AT000950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.