text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1105.031.001
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
Fabory Snijplaat DIN 5158 HSS-G 1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1105.031.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
30
Type schroefdraad
G
Draadmaat (metrisch)
3.1
Aantal tanden per inch
28
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
30
Type schroefdraad
G
Draadmaat (metrisch)
3.1
Aantal tanden per inch
28
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
65
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1105.031.001
UBB
240202512119
UNSPSC
27110000