text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 5158 HSS-E 1/2


voordelen: hoge weerstand tegen verspaning goed verspaanbaar vrije afvoer van spanen naar voren Kein Verstopfen der Spanlöcher toepassing: moeilijke verspaanbare materiaalen tot 1.200 N/mm² roestvaste stalen (roestvaststaal) en voor algemeen gebruik

Artikelnummer U1130.127.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad BSPF
Aantal tanden per inch 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad BSPF
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS-E
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 90
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1130.127.001
UBB 240203298015
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.