text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS M 16X1,50


voordelen: hoge weerstand tegen verspaning goed verspaanbaar freies Abfließen der Späne nach Vorne geen verstopping von de klem-gaten toepassing: moeilijke verspaanbare materiaalen tot 1.200 N/mm² roestvaste stalen (roestvaststaal) en voor algemeen gebruik

Artikelnummer U1120.160.150
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 115
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1120.160.150
UBB 240203297025
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.