text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1029.381.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 1.1/2 (65X25)
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1029.381.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
65
Hoogte
25
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
65
Hoogte
25
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
6
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
560
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1029.381.001
UBB
240202504520
UNSPSC
27110000