text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-E M 24


voordelen: hoge weerstand tegen verspaning goed verspaanbaar vrije afvoer van spanen naar voren geen verstopping von de klem-gaten toepassing: moeilijke verspaanbare materiaalen tot 1.200 N/mm² roestvaste stalen (roestvaststaal) en voor algemeen gebruik

Artikelnummer U1115.240.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 24
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal HSS-E
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 235
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1115.240.001
UBB 240203295797
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.