text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1632.180.150
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fabory snijmoer metrisch fijn DIN 382 HSS-G M18 x 1,50
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
U1632.180.150
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
41
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
41
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
95
HS- en goederencode
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1632.180.150
UBB
240203264272
UNSPSC
27110000