text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetappen

De Kombi tap maakt het mogelijk om te boren en te tappen in 1 proces. Deze tap is een combinatie van spiraalboor en draadtap. De tap is geschikt voor het maken van doorlopende gaten tot en met 2xD. Geschikt voor gelegeerd en ongelegeerd staal tot 600N/mm2,smeedbaar staal, grafiet gietijzer, koper, aluminium, messing, magnesium- en zink legeringen, rood brons, electro metaal en druk gegeoten zink. De toepassing is vooral zinvol in combinatie met een machine met omstelmogelijkheid voor boren of tappen ivm het toerental. De voeding moet aangepast kunnen wordne voor boren of tappen. Niet mogelijk te gebruiken icm een houder welke de druk compenseert.

Omschrijving

De Kombi tap maakt het mogelijk om te boren en te tappen in 1 proces. Deze tap is een combinatie van spiraalboor en draadtap. De tap is geschikt voor het maken van doorlopende gaten tot en met 2xD. Geschikt voor gelegeerd en ongelegeerd staal tot 600N/mm2,smeedbaar staal, grafiet gietijzer, koper, aluminium, messing, magnesium- en zink legeringen, rood brons, electro metaal en druk gegeoten zink. De toepassing is vooral zinvol in combinatie met een machine met omstelmogelijkheid voor boren of tappen ivm het toerental. De voeding moet aangepast kunnen wordne voor boren of tappen. Niet mogelijk te gebruiken icm een houder welke de druk compenseert.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.