text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap Left DIN 371 N/A HSS-E M 6


Artikelnummer U0853.060.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Ja
Merk Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0853.060.001
UBB 240203282829
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.