text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 7/8


Artikelnummer U0737.222.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 58
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0737.222.001
UBB 240203238466
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.