text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/8


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U0737.285.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 22
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 8
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0737.285.001
UBB 240203238615
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.