text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 16


Artikelnummer U0707.160.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Ja
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0707.160.001
UBB 240203283322
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.