text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M 10X1


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten

Artikelnummer U0731.100.100
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 32
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Omschrijving

voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten

Artikelnummers

Artikelnummer U0731.100.100
EAN 8715494178853
UBB 240203232428
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.