text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 6


grijs gietijzer GG, nodulair gietijzer GGG magnesiumlegeringen voor doorlopende en blinde gaten Oppervlakte: genitreerd: verhoogde hardheid hoge slijtvastheid verbeterde glijeigenschappen

Artikelnummer U1400.060.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 14
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1400.060.001
UBB 240202515344
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.