text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 5


slijtvaste stalen tot 1.200 N/mm² hoog-gelegeerde stalen taaie kortspanende materiaalen kortspanige roestvaste stalen gelegeerde gereedschapsstalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U1430.050.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 11
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1430.050.001
UBB 240202519221
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.