text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 4


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 1.000 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen langspanige materiaalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U1420.040.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 6
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1420.040.001
UBB 240202516904
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.