text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 10

Op bestelling

voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 1.000 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen langspanige materiaalen voor blinde gaten

Objednací číslo U1425.100.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 49
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U1425.100.001
UBB 240202518314
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.