text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U0723.158.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad BSW
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 350
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0723.158.001
UBB 240203288032
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.