text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0727.256.001
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
Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 1-14G
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0727.256.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
28
Geschikt voor potgaten
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
28
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
16
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
7.11
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0727.256.001
UBB
240203290178
UNSPSC
23241615