text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 1-14G


Artikelnummer U0719.256.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0719.256.001
UBB 240203293552
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.