text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
U0724.079.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fabory machinetap UNC DIN ≈371B HSS-E 5/16
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
U0724.079.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
20
Geschikt voor potgaten
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
20
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
550
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0724.079.001
UBB
240202487791
UNSPSC
23241615