text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor blinde gaten

Artikelnummer U0714.047.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad BSW
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 10
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 450
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0714.047.001
UBB 240203290418
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.