text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 3e Finisher DIN 352 HSS-G M 9


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Artikelnummer U0603.090.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 9
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 6
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0603.090.001
UBB 240203320371
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.