text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handtappen
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
Tappen
Handtappen
U0603
U0603.480.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fabory handtap eindsnijder nr.3 DIN 352 HSS-G M48
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
75
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
75
Spoed schroefdraad (mm)
5
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
75
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
75
Spoed schroefdraad (mm)
5
Draadmaat
48
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
29
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
517
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0603.480.001
UBB
240203321775
UNSPSC
23241615