text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 3e Finisher DIN 352 HSS-G M 18


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Artikelnummer U0603.180.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 40
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Fabory

Omschrijving

Eindsnijder met 2-3 gangen aansnijding. Voor algemene inzet in goed-verspaanbare metalen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten. Voor gebruik met de hand.

Artikelnummers

Artikelnummer U0603.180.001
UBB 240203320785
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.