text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 4,0 MM


Artikelnummer
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 4
d2 7
h2 12
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 4
d2 7
h2 12
Gewicht per stuk (g) 2.6
HS- en goederencode 8466102000
Type Medium Bush without Collar

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.040.001
EAN 8716563444121
UBB 240201430388
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.