text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Lang DIN 179 A 13,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 13
d2 22
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 13
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 13
d2 22
h2 36
Gewicht per stuk (g) 36
Type Large Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3692.130.001
EAN 8716563445395
UBB 240201720788
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.