text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 2,3 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 2.30
d2 5
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 2.30
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 2.30
d2 5
d3 8
h1 2
h2 9

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.023.001
EAN 8715493115118
UBB 240201682905
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.