text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 12,5MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode 8466102000
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 12.5
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.125.001
EAN 8715492832023
UBB 500697718277
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.