text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus met kraag kort DIN 172-A 5,9 mm


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 5.90
d2 10
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 5.90
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 5.90
d2 10
d3 13
h1 3
h2 10

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.059.001
EAN 8716563437833
UBB 240201668649
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.