text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 11,1 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 11.10
d2 18
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 11.10
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 11.10
d2 18
d3 22
h1 4
h2 12

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.111.001
EAN 8715493113831
UBB 240201671692
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.