text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 1,7 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 1.70
d2 4
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 1.70
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 1.70
d2 4
d3 7
h1 2
h2 6

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.017.001
EAN 8715493112872
UBB 240201666668
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.